長さ(mm)194
出力電流(A)16.7
出力電圧(V)12dc
幅(mm)55
定格電力(W)200.4
質量(g)468
出力数1
奥行(mm)26
実装タイプシャーシマウント
温度(℃)-30〜+70
入力電圧(V)127〜370dc、90〜264ac
形状カバー付
用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・器具、家庭電化製品、LEDディスプレイ
タイプBuilt-in DC OK active signal and redundant function
取付方式シャーシマウント
安全規格-
動作温度(℃)-30〜70
RoHS指令(10物質対応)対応