UHP-350シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)15dc 注文コード12062979 品番UHP-350-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は出力電圧など16種類から選べます 他の種類を見る

薄型で低プロファイル(31mm)。300Vacのサージ入力に5秒間耐える。アクティブPFC機能内蔵。ピーク負荷容量:150%(100ms)。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱最大動作高度:5000m。電源オンのLEDインジケータ

出力電流(A)23.4 出力電圧(V)15dc 入力電圧(V)127〜370dc、90〜264ac 長さ(mm)220 パッケージカバー付 形状カバー付 温度(℃)-30〜+70 質量(g)680 奥行(mm)31 出力数1 定格電力(W)351 実装タイプシャーシマウント 幅(mm)62 用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・器具、家庭電化製品、LEDディスプレイ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする