アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
レディースカラーブレザー(センターベント)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルー
サイズ(号)
11
注文コード
12063190
品番
115
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
各種イベント、団体等多数の採用実績がある定番モデル。
色
ブルー
サイズ(号)
11
身長(cm)
160
胸廻(cm)
101
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
63
素材
制電ギャバ ポリエステル100%
色番
6