曜日別特売
UHP-500R-4.2 UHP-500シリーズ MEAN WELL 12063234

UHP-500シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個出力電圧(V)4.2dc注文コード12063234品番UHP-500R-4.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

薄型で低プロファイル(33mm)。300Vacのサージ入力に5秒間耐える。アクティブPFC機能内蔵。ピーク負荷容量:150%(100ms)。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱最大動作高度:5000m。電源オンのLEDインジケータ

用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・器具、LEDディスプレイ出力数1入力電圧(V)127~370dc、90~264ac幅(mm)81実装タイプシャーシマウント定格電力(W)336パッケージカバー付形状カバー付長さ(mm)232温度(℃)-30~+70質量(g)905奥行(mm)31出力電圧(V)4.2dc出力電流(A)80RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする