アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
レディースカラーブレザー(センターベント)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
サックス
サイズ(号)
11
注文コード
12063235
品番
115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,000
この商品は
色・サイズ
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
各種イベント、団体等多数の採用実績がある定番モデル。
色
サックス
サイズ(号)
11
身長(cm)
160
胸廻(cm)
101
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
63
素材
制電ギャバ ポリエステル100%
色番
7