UHP-300シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)12dc 注文コード12063268 品番UHP-750-12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は出力電圧など4種類から選べます 他の種類を見る

薄型、低プロファイル (41mm)。ファンレスで伝導冷却設計。300VACのサージ入力に5秒間耐える。内蔵アクティブPFC機能。保護 :短絡/過負荷/過電圧/過熱。内蔵リモートオン / オフ制御。DC OKリレーコンタクト。動作時の最高高度5000m。電源オンのLEDインジケータ

幅(mm)100 質量(g)1400 長さ(mm)237 温度(℃)-30〜+70 パッケージカバー付 奥行(mm)41 出力電流(A)60 定格電力(W)720 出力電圧(V)12dc 出力数1 形状カバー付 入力電圧(V)127〜370dc、90〜264ac 用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械・電子機器・電子機器・装置、家庭電化製品 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする