ジョブカンDesktop 青色申告 23 乗換・優待版

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12063688 品番PC0BR1801
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

【乗換の方限定】お得な「ジョブカンDesktop 青色申告 23 」の乗換・優待版。
他社の青色申告ソフトから買い替えをご検討の方はもちろん、「ツカエル青色申告の旧シリーズ」のユーザーの方もご利用いただけます。
「ジョブカンDesktop 青色申告 23 」は初心者でもかんたんに作成ができる青色申告・確定申告ソフト。
個人事業主、フリーランスの方の青色申告や白色申告はもちろん、複数の事業を行っている兼業の方の確定申告にもご利用いただいております。

対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge (Chromiumベース)、Mozilla Firefox [サポートされている最新のバージョンをご利用ください] ハードディスク必須空き容量 300MB以上(データ領域は別途必要) 使用CPU1GHz以上を推奨 ディスプレイ本体に接続可能で、上記OSに対応したディスプレイ、解像度 : 1280×768以上必須、画面の色 : High Color(16ビット)以上必須 プリンター上記日本語OSに対応したA4サイズの用紙に印刷可能なレーザープリンタおよびインクジェットプリンタ メモリー1GB以上(32ビット)、2GB以上(64ビット) 対応OSMicrosoft(R) Windows(R) 11(Sモードを除く)、Microsoft(R) Windows(R) 10(Sモードを除く)、Microsoft(R) Windows(R) 8.1(RTを除く)[32ビット版/64ビット版、各OSの最新バージョン]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする