iPhone 14 / 13 / 13 Pro 衝撃吸収&ブルーライト低減 画面保護フィルム 光沢

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12063819 品番TR-IP22M2-PF-SKBCCC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

多層構造で衝撃を拡散吸収するフィルム
画面くっきり、光沢タイプ
ブルーライトを低減して目が疲れにくい
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
接着剤を使わず、貼り直し可能
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
位置がズレない、貼るピタ採用
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
貼り付け前に汚れを完全除去、アルコールシート付属

質量(g)6 クリア 対応機種iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 14 特性耐衝撃/ブルーライト低減/光沢/気泡レス/フッ素コーティング/貼り直せる 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3×143.5×0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする