iPhone 14 / 13 / 13 Pro 9Hガラスライク ブルーライト低減 画面保護フィルム 光沢

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12063864 品番TR-IP22M2-PFPM-BCCC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ガラスレベル超高硬度アクリルフィルム
画面くっきり、光沢タイプ
ブルーライトを低減して目が疲れにくい
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度9Hで傷から徹底ガード
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
貼り付け前に汚れを完全除去、アルコールシート付属

質量(g)5 対応機種iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 14 クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3×143.5×0.4 特性ガラス/ブルーライト低減/光沢/気泡レス/フッ素コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする