iPhone 14 / 13 / 13 Pro ケースとの相性抜群 高透明 画面保護強化ガラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12063916 品番TR-IP22M2-GLS-CC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ケースに干渉しない安心サイズ
画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工
簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用
ケースと干渉したら交換、交換保証サービス
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
貼るピタMAX用の埃取りテープ付属

クリア 質量(g)9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.93×141.15×0.49 対応機種iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 14 特性ガラス/気泡レス/フッ素コーティング/飛散防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする