iPhone 14 / 13 / 13 Pro [FLEX 3D] 反射防止 複合フレームガラス ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12064135 品番TR-IP22M2-G3-AGBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

端まで守る、フルカバーフレームタイプ
光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用
FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
貼るピタMAX用の埃取りテープ付属
貼り付け前に汚れを完全除去、アルコールシート付属

質量(g)8 対応機種iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.6×143.9×0.5 特性反射防止/ガラス/気泡レス/飛散防止 クリア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする