iPhone 14 / 13 / 13 Pro [FLEX 3D] ゴリラガラス 黄色くならないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12064284 品番TR-IP22M2-G3-GOB3CBK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

端まで守る、フルカバーフレームタイプ
画面くっきり、高透明タイプ
しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用
ブルーライトを約35%低減、目が疲れにくい
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用
FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
貼るピタMAX用の埃取りテープ付属

クリア 特性ブルーライト低減/光沢/ガラス/フッ素コーティング/気泡レス/飛散防止 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.6×143.9×0.5 質量(g)8 対応機種iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする