iPhone 14 [PicPro] 高画質写真が撮れる スーパークリア レンズ保護ガラス 光沢

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12064354 品番TR-IP22M2-LCA-ARCC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

高透明で撮影に影響なし
ワンランク上の高透明、ARコーティング加工
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
防指紋加工で清潔を保つ
クリアな鏡面仕上げ
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属

クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29.5×29.5×2.1 特性光沢/ガラス/飛散防止/防指紋加工 対応機種iPhone 14 質量(g)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする