iPhone 14 [PicPro] ゴリラガラス クリア レンズ保護ガラス 光沢

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12064388 品番TR-IP22M2-LCA-GOCCCC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

高透明で撮影に影響なし
しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
防指紋加工で清潔を保つ
クリアな鏡面仕上げ
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属

対応機種iPhone 14 クリア 特性光沢/ガラス/飛散防止/防指紋加工 質量(g)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29.5×29.5×2.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする