iPhone 14 / 13 [Turtle] ハイブリッドケース クリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12064397 品番TR-IP22M2-TT-CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

しなやかな素材で衝撃を吸収
落下時も安心の衝撃吸収ケース
表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用
ストラップホール装備
米軍規格MIL-STD-810Gの落下試験に準拠
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ボタン周りの凹凸もしっかり保護

対応機種iPhone 13/iPhone 14 タイプケース型 クリア 特性ストラップホール付/耐衝撃 材質ハイブリッドケース 質量(g)24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.2×149.4×10.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする