iPhone 14 Pro [PicPro] クリア レンズ保護ガラス 光沢

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12064905 品番TR-IP22M3-LCA-CCCC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

高透明で撮影に影響なし
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
防指紋加工で清潔を保つ
クリアな鏡面仕上げ
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.1×37.6×2.7 対応機種iPhone 14 Pro 特性光沢/ガラス/飛散防止/防指紋加工 質量(g)1 クリア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする