iPhone 14 Pro Max [FLEX 3D] のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12065684 品番TR-IP22L3-G3-LPVCCBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

端まで守る、フルカバーフレームタイプ
のぞき見防止タイプ(QRコード/バーコード決済対応)
左右180度からの気になる視線をシャットアウト
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
ブルーライトを低減して目が疲れにくい
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用
FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス

対応機種iPhone 14 Pro Max ブラック 特性180°のぞき見防止/ガラス/ブルーライト低減/フッ素コーティング/気泡レス/飛散防止 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.7×157.8×0.5 質量(g)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする