レイ・アウト
レイ・アウトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
レイ・アウトの カバー・ケース・ポーチ
レイ・アウトの スマホケース
iPhone 14 / 13 ハイブリッド/ホワイトブルー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12065946
品番
RT-P36BS4/WA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
指紋が付きにくい
サラサラ質感。カメラレンズに傷が付きにくい。しっとりさらさらなラバーコーティングにより指紋が付きにくい。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。
対応機種
iPhone 14 / 13
タイプ
ケース型
色
シアーホワイト/ブルー
特性
ストラップホール付/耐衝撃
材質
ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
質量(g)
26
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
15.0×7.6×1.3