iPhone 14 / 13 ポケモン/ハイブリッド Charaful/ゲンガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12066138 品番RT-PP36UC/GG2M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

傷が付きにくく透明感が長持ち×衝撃を吸収し端末を保護。カメラレンズに傷が付きにくい。鉛筆硬度2Hで傷に強い。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。
「ポケットモンスター( ポケモン )」 ゲンガー

寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.0×7.6×1.3 材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂 パープル 質量(g)26 対応機種iPhone 14 / 13 特性ストラップホール付/耐衝撃 タイプケース型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする