iPhone 14 / 13 / 13 Pro フィルム 指紋 反射防止 抗菌

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12066260 品番RT-P36F/B1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

反射を防ぐさらさらタイプ。貼り付けがスムーズに行える二段階仕様。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。指紋が付きにくく、滑らかな操作感でゲームをする方にもおすすめ。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。

材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面) セット内容液晶保護フィルム、クロス 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.14×6.63×0.015 特性反射防止/抗菌加工/指紋防止 対応機種iPhone 14 / 13 / 13 Pro

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする