iPhone 14 / 13 / 13 Pro フィルム 10H ガラスC 衝撃吸収 BLC 反射防止

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12066314 品番RT-P36FT/W12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

目の疲れを軽減/反射防止。ガラスコーティングを施し、ガラスフィルムと同等の硬度10Hと、貼り直しの際に割れる心配のないPETフィルムの柔軟さを両立。フィルムを厚くすることで、不意な衝撃から画面を保護。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.14×6.63×0.025 対応機種iPhone 14 / 13 / 13 Pro 材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、アクリル系樹脂+PET(液晶保護フィルム表面) 特性反射防止/ブルーライトカット/ガラス セット内容液晶保護フィルム、クロス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする