iPhone 14 / 13 / 13 Pro ガラス 10H 180° 覗き見防止

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12066375 品番RT-P36F/PG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

左右からの覗き見を特殊加工で制限し、プライバシーを守ります。レイアウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.14×6.63×0.033 材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面) 対応機種iPhone 14 / 13 / 13 Pro 特性ガラス/180°のぞき見防止 セット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする