iPhone 14 / 13 / 13 Pro ガラス 10H 全面保護 光沢/ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12066436 品番RT-P36F/CGB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

画面が綺麗に見える。レイアウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。貼り付け時に入ってしまう小さな気泡が消えやすい特殊なシリコン膜。

セット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス 対応機種iPhone 14 / 13 / 13 Pro 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.30×6.79×0.033 材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面) 特性光沢/ガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする