iPhone 14 / 13 / 13 Pro ガラス 10H 全面保護 BLC 光沢/ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12066454 品番RT-P36F/MGB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

目の疲れを軽減。レイアウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。

特性光沢/ブルーライトカット/ガラス 対応機種iPhone 14 / 13 / 13 Pro 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.30×6.79×0.033 セット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス 材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする