※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

手動弁 HHV, HSVシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/8 ポート数3 注文コード12066548 品番HHV2306-SL-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,600
この商品は管接続口径・ポート数など47種類から選べます 他の種類を見る
使用流体空気 ねじの種類Rc 管接続口径1/8 ポート数3 種別手動弁 有効断面積(mm2)10 シール方式メタルシール バルブ種類セレクトバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする