※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。

手動弁 HHV, HSVシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4 ポート数5 注文コード12066575 品番HHV2406-S-02
参考基準価格(税別)¥44,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は管接続口径・ポート数など47種類から選べます 他の種類を見る
使用流体空気 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 ポート数5 種別手動弁 有効断面積(mm2)11 シール方式メタルシール バルブ種類セレクトバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする