※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの エアーバルブ
ParkerTAIYOの 手動切換弁
手動弁 HHV, HSVシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/4
ポート数
5
注文コード
12066645
品番
HPV2406-MG-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,000
この商品は
管接続口径・ポート数
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
使用流体
空気
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4
ポート数
5
種別
手動弁
有効断面積(mm
2
)
11
シール方式
メタルシール
バルブ種類
セレクトバルブ