※サイズ、仕様等の詳細は各品番をご確認ください。
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの エアーバルブ
ParkerTAIYOの 手動切換弁
手動弁 HHV, HSVシリーズ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/8
ポート数
3
注文コード
12066654
品番
HSV2306-FB-01
参考基準価格(税別)
¥38,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ポート数
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
使用流体
空気
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/8
ポート数
3
種別
手動弁
有効断面積(mm
2
)
10
シール方式
メタルシール
バルブ種類
押しボタンバルブ