iPhone 14 Pro ディズニー/ハイブリッド/ミッキー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12066768 品番RT-DP37UC2/MKM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ミッキーマウスのアイコンが散りばめられたハイブリッドケース。カメラレンズに傷が付きにくい。鉛筆硬度2Hで傷に強い。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。
「 ミッキー&フレンズ 」 ミッキー ( ミッキーマウス )

対応機種iPhone 14 Pro タイプケース型 ブラック 特性ストラップホール付/耐衝撃 材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂 質量(g)27 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.1×7.6×1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする