iPhone 14 Pro ガラス 防埃 10H 光沢

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12066944 品番RT-P37F/BSCG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

画面が綺麗に見える。レイアウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。

セット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、固定用シール、ほこり取りシール、クロス 特性光沢/ガラス 材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面) 対応機種iPhone 14 Pro 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.35×6.75×0.033

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする