iPhone 14 Plus / 13 Pro Max フィルム 10H ガラスC 衝撃吸収 180° 覗き見防止

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12067450 品番RT-P38FT/P1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

左右からの覗き見を特殊加工で制限し、プライバシーを守ります。レイアウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。フィルムを厚くすることで、不意な衝撃から画面を保護。超防指紋効果で、汚れの落ちやすさと滑らかな指すべりを実現。ガラスコーティングを施し、傷に強く、柔軟性に優れ、割れにくい。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.61×7.33×0.039 対応機種iPhone 14 Plus / iPhone 13 Pro Max セット内容液晶保護フィルム、クロス 特性ガラス/指紋防止/180°のぞき見防止 材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、アクリル系樹脂+PET(液晶保護フィルム表面)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする