iPhone 14 Plus / 13 Pro Max ガラス 10H BLC 光沢

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12067477 品番RT-P38F/SMG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

目の疲れを軽減。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。貼り付け時に入ってしまう小さな気泡が消えやすい特殊なシリコン膜。

特性光沢/ブルーライトカット/ガラス 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.61×7.33×0.033 対応機種iPhone 14 Plus / iPhone 13 Pro Max 材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面) セット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする