iPhone 14 Pro Max フィルム 衝撃吸収 BLC 光沢 抗菌

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12067809 品番RT-P39F/DM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

目の疲れを軽減/高透明。貼り付けがスムーズに行える二段階仕様。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。

対応機種iPhone 14 Pro Max 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.65×7.33×0.022 セット内容液晶保護フィルム、クロス 材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、PET(液晶保護フィルム表面) 特性光沢/ブルーライトカット/抗菌加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする