iPhone 14 Pro Max フィルム 10H ガラスC 衝撃吸収 光沢

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12067827 品番RT-P39FT/T12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

画面が綺麗に見える。ガラスコーティングを施し、ガラスフィルムと同等の硬度10Hと、貼り直しの際に割れる心配のないPETフィルムの柔軟さを両立。フィルムを厚くすることで、不意な衝撃から画面を保護。超防指紋効果で、滑らかな指すべりを実現。乾拭きで画面の汚れが落ちやすい。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。

セット内容液晶保護フィルム、クロス 特性光沢/ガラス/指紋防止 対応機種iPhone 14 Pro Max 材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、アクリル系樹脂+PET(液晶保護フィルム表面) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.65×7.33×0.025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする