iPhone 14 Pro Max ガラス 防埃 10H 反射防止

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12067897 品番RT-P39F/BSHG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

指紋を防ぎ指滑り抜群の反射防止タイプ。レイアウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。

対応機種iPhone 14 Pro Max 特性反射防止/ガラス/指紋防止 材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面) セット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、固定用シール、ほこり取りシール、クロス 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.65×7.33×0.033

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする