iPhone 14 Pro Max ガラス 防埃 10H 180° 覗き見防止

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12067924 品番RT-P39F/BSPG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

左右からの覗き見を特殊加工で制限し、プライバシーを守ります。レイアウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。特殊なブラインド加工で左右からの視線を防ぎ、プライバシーを保護。

材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.65×7.33×0.033 対応機種iPhone 14 Pro Max 特性ガラス/180°のぞき見防止 セット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、固定用シール、ほこり取りシール、クロス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする