曜日別特売
PTB-3/16-PT1/8-BS ジュンロン黄銅製継手 サービステー 潤工社 12068220

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTB-3/16-PT1/8-BS ジュンロン黄銅製継手 サービステー 潤工社 12068220
PTB-3/16-PT1/8-BS ジュンロン黄銅製継手 サービステー 潤工社 12068220

ジュンロン黄銅製継手 サービステー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(20個)
適合チューブ外径(Φmm)4.76
接続ねじ1/8
適合チューブ内径(Φmm)3.48
内容量1袋(20個)注文コード12068220品番PTB-3/16-PT1/8-BS
参考基準価格(税別)¥11,960販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。

用途
空気圧配管・水圧・油圧
使用温度範囲(℃)
空気/-20~+60
水(油)/0(-20)~+60
寸法L1(mm)20寸法L2(mm)19.5寸法S1×S2(mm)7×10寸法d(Φmm)2.5形状サービスティー適合チューブ外径(Φmm)4.76使用流体空気、水、油最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠接続ねじ種類R接続ねじ1/8仕様インチ系列材質(本体)黄銅質量(g)22有効断面積(mm2)3.4適合チューブ内径(Φmm)3.48シール色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする