卓上シーラーAP-200

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12068448 品番142820000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

手軽にお使いいただける卓上タイプのシーラー機。
シール長さが20cmで小さなものに最適。
押している時だけ通電する安全で経済的なインパルスシール採用。

用途ビニール袋の熱シール/小物の封入 付属品交換用ヒーター線×2、交換用テフロンテープ×2 質量(kg)1.5 消費電力(W)300 定格電圧(V)100 シール長さ(mm)200 シール幅(mm)2.5 適合厚さ(mm)0.01〜0.6 収納時寸法(cm)32×6.5×15
注意
※国内専用。水物不可。取扱説明書の注意事項をお守りください。
シール時間のダイヤルが0だとシールが出来ませんので
使用時にダイヤルを調整ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12068448
2024-08-02
用途:
お菓子の包装
教育・研究機関

安いのでどうかな?と思いましたが、温度調整もできてとても使い易かったです。シールが完了して2秒くらいしてから剥がすと綺麗に取れます。

1人が参考にしています
対象商品:
12068448
2024-06-27
用途:
クッキーなど食品の包装
教育・研究機関

袋の厚みによって温度を調節できて、とても使い易かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする