ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
ブラウン架台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ノーマル
注文コード
12068597
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥30,900
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
下肢の牽引及び固定・保護にお使いください。カバーは抗菌タイプですので、清潔にお使いいただけます。
洗濯方法
洗濯可/乾燥機不可
タイプ
ノーマル
溝幅(mm)
220
付属品
専用カバー
傾斜角度(°)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×750×280
材質
中身/ウレタン、カバー/ポリエステル100%
アズワン品番
0-3378-21
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12068597
-
12166326
-
ブラウン架台 ノーマル
プロシェア(ナビス/アズワン)
1個
¥
30,880
税込
¥
33,968
注文コードが変更になりました。