ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
ブラウン架台
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
コンパクト
注文コード
12068606
品番
-
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
下肢の牽引及び固定・保護にお使いください。カバーは抗菌タイプですので、清潔にお使いいただけます。
洗濯方法
洗濯可/乾燥機不可
タイプ
コンパクト
溝幅(mm)
180
付属品
専用カバー
傾斜角度(°)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×700×250
材質
中身/ウレタン、カバー/ポリエステル100%
アズワン品番
0-3378-22
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000