ナビクリーンW 清拭車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12068685 品番OC-01L
参考基準価格(税別)¥288,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

スタートスイッチを押すだけの簡単操作です。スチーム消毒後は自動で保温モード(パワーセーブモード)に切り替わり、消毒効果を維持します。マイコンにより緻密な温度制御を行います。本体の異常をマイコンが検知してLEDとアラームでお知らせします(水量エラー・空焚き・温度異常・漏電)。

付属品中カゴ×4個、バスケット×3個 寸法(mm)【中カゴ】120×230×125 キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き) 容量(L)約6.3(水) 電源AC100V 50/60Hz 8.5A(電源コード長2m) 消費電力(W)約850 表示【パネルスイッチ】温度上昇をLED×8個で表示 保温温度High(60℃)・Low(55℃)2段切り替え式(パワーセーブ機能付き) 材質本体外装/ステンレス(SUS430、メラミン焼付塗装)、本体内装・架台・中カゴ/ステンレス(SUS304)、バスケット/PP(ポリプロピレン) 収納数【タオル】100本(小タオル:290×400mm) 質量(kg)約25 アズワン品番0-3508-41

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする