molten
moltenの 事務用品
moltenの その他医療事務用品
口腔清掃用スポンジブラシ ハミングッド MHGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300袋×1本)
注文コード
12068719
品番
MHG300Y
参考基準価格(税別)
¥11,550
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
星型形状のスポンジが歯の表面・歯ぐき・舌の汚れ等を効果的に取り除きます。介護時の安全対策(噛みつきなど)のためスティックは長くしています。
硬さ
【スポンジ】やわらかめ
材質
スポンジ/ウレタン、柄/プラスチック
全長(mm)
150
スポンジサイズ(mm)
18×18
アズワン品番
0-4043-03