寸法(mm)【指示計】250×170×225、【計量本体】860×903×57
精度等級3級
ひょう量(kg)200
機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能
電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属)
質量(kg)【指示計】2.2、【計量本体】27.9
プリンター-
付属品ACアダプター×1個
目量(kg)0.1
仕様【分離スタンド】-、【手すり】-
アズワン品番0-5026-31