バリアフリー体重計 検定付 手すり無 DP-7500PWシリーズ プリンタ付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12068798 品番DP-7500PW
参考基準価格(税別)¥284,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

指示計と計量本体部は無し線通信接続の為、患者の転倒リスクを排除し、ケーブル断線の心配もありません(指示計と計量本体間通信は5m以内)。軽量・キャスター付きなので持ち運びが容易です。載台面高さ25mmの低床タイプです。

機能ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(2メモリ)、拡張表示機能(取引証明用に使用不可)、表示固定機能、オートオフ機能 目量(kg)0.1 付属品ACアダプター×1個 寸法(mm)【指示計】260×260×870、【計量本体】860×903×57 プリンター 質量(kg)【指示計】5.3、【計量本体】27.9 ひょう量(kg)200 精度等級3級 電源指示計・計量本体/ACアダプター(付属)又は単1乾電池×4本(テスト用付属) 仕様【分離スタンド】○、【手すり】- アズワン品番0-5026-34
注意
※検定付
※ご注文の際は使用地域をご指定ください。
※プリンターの単品販売はできません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする