日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 事務用品
日進医療器(車イス)の その他医療事務用品
ストレッチャー 省力昇降機構付き NBST-212シリーズ 背上げ機構なし
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12068850
品番
NBST-212D
参考基準価格(税別)
¥390,500
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
担架部の上下ハンドル操作が軽く、任意の高さに調整が可能です。患者の転落予防に配慮した幅広の大型サイドレールです。マットレスは、防汚・抗菌タイプのため衛生的です。
材質
フレーム/スチール・アルミニウム(粉体塗装仕上げ)、担架・サイドレール/PP(ポリプロピレン)、マットレス/ウレタンフォーム(ビニールレザー仕上げ、防汚・抗菌加工)
キャスター
Φ125mmスチール製(双輪・トータルロック付き)
機構
【背上げ】なし
耐荷重(kg)
125
質量(kg)
約64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
635×1965×530〜890
アズワン品番
0-5070-21
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません