カワムラサイクル
カワムラサイクルの 事務用品
カワムラサイクルの その他医療事務用品
車椅子 アルミ製・背折れ式 KMD-A16-40-M Aシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
0-6728-22
注文コード
12069035
品番
KMD-A16-40-M A10
参考基準価格(税別)
¥60,600
販売価格(税込)
¥55,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステップの位置調整は工具を使用せず、レバーを回すだけで変えられます。伸縮式ブレーキ棒は持ち手を引っ張ると10cm伸び、押し戻すと縮みます。クッションが付属しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
535×960×915
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×850×640
座面径(Φmm)
400
質量(kg)
13
車輪サイズ(inch)
キャスタ/Φ6、主輪/Φ16
材質
本体/アルミニウム、シート/ポリエステル、主輪/エアタイヤ、キャスタ/合成樹脂・PU(ポリウレタン)
色(柄)
【シート】赤チェック
耐荷重(kg)
100
前座高(mm)
430
アズワン品番
0-6728-22
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000