車椅子 アルミ製・背折れ式 KMD-A16-40-M Aシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番0-6728-23 注文コード12069044 品番KMD-A16-40-M A11
参考基準価格(税別)¥60,600 販売価格(税込) ¥55,980
販売価格(税別) 非課税商品
55,980
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

ステップの位置調整は工具を使用せず、レバーを回すだけで変えられます。伸縮式ブレーキ棒は持ち手を引っ張ると10cm伸び、押し戻すと縮みます。クッションが付属しています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×960×915 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×850×640 座面径(Φmm)400 質量(kg)13 車輪サイズ(inch)キャスタ/Φ6、主輪/Φ16 材質本体/アルミニウム、シート/ポリエステル、主輪/エアタイヤ、キャスタ/合成樹脂・PU(ポリウレタン) 色(柄)【シート】紫チェック 耐荷重(kg)100 前座高(mm)430 アズワン品番0-6728-23

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする