小型冷蔵ショーケース SSBシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 内寸法(mm)539×397×619 注文コード12069060 品番SSB-63DTL
参考基準価格(税別)¥213,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は内寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

奥行き450mmですので、わずかなスペースにも設置できます。スライド扉で通路や狭い場所でも出し入れが容易です。庫内温度がひと目でわかるデジタル温度表示です。除霜水をドレンパンに受けてユニット排熱により強制蒸発させる除霜水強制蒸発式で、排水工事が不要です。後方の脚にキャスターが付いているので移動・設置も容易です。

付属品棚網×1枚 質量(kg)41 内寸法(mm)539×397×619 定格内容積(L)124 電源(V)単相100(50/60Hz) 外寸(mm)630×450×1080 庫内温度(℃)2〜12 アズワン品番0-6783-11
注意
※薬品保管目的用ではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする