日本エンゼル
日本エンゼルの 事務用品
日本エンゼルの その他医療事務用品
ふっくらビーズクッション
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12069227
品番
1204
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
とても軽く、ビーズのひとつひとつがソフトなクッション性を持っています。全自動洗濯乾燥機で洗えます。
洗濯方法
洗濯可/脱水可/乾燥機可(60℃)
直径×長さ(mm)
Φ200×800
材質
中身/PE(ポリエチレン)ビーズ、側地/ツイル(綿35%・ポリエステル65%)(抗菌防臭加工)
質量(g)
約460
仕様
抱き枕
アズワン品番
0-7149-01