腹臥位用まくら KKシリーズ 馬蹄型クッション

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12069428 品番KK-1
参考基準価格(税別)¥8,750 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

長時間腹臥位状態における顔面の圧負担や苦痛を軽減します。上面部分はマイクロビーズ、中底面は低反発ウレタンフォームを施した二重構造です。馬蹄型クッションとベースの組合せで、状況に合わせた体位が保持できます(面ファスナーで固定可能)。ベース部は通気性に優れ、呼気や体温・汗による湿気を軽減します。うつ伏せによる火照りを緩和できるように、冷却剤「ソフトクールンミニ(別売/品番:0-1614-01)」が入るポケット付きです。

洗濯方法本体/不可、カバー/可 寸法(mm)約245×250×60〜85 材質中身/ウレタンフォーム・PS(ポリスチレン)ビーズ、外カバー/ナイロン・ポリエステル タイプ馬蹄型クッション アズワン品番0-7924-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする